Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 48904 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 1/16 | AF2PCT 6WUL5

CHICAGO-LATROBE 48904 Ruuvikonepora Vasen 1/16

Varastossa
Tuote: AF2PCT Malli: 48904Ristiviite: 6WUL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.0625
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus15.875mm
Murtoluku1 / 16 "
Luettelonumero157L
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus41.275mm
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Varsi Dia.1.5875mm
Koko1 / 16 "
TyyppiVasen käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 48903 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 3/64 tuumaa | AF2PCR 6WUK6 489030.0469Murto-tuuma12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "€8.49
CHICAGO-LATROBE 48905 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 5/64 | AF2PCU 6WUL6 489050.0781Murto-tuuma17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "€8.03
CHICAGO-LATROBE 48906 Ruuvikonepora Vasen 3/32 | AF2PCV 6WUL7 489060.0938Murto-tuuma19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "€8.19
CHICAGO-LATROBE 48907 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 7/64 | AF2PDE 6WUN7 489070.1094Murto-tuuma20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€8.12
CHICAGO-LATROBE 48908 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 1/8 | AF2PDF 6WUN8 489080.1250Murto-tuuma22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "€8.58
CHICAGO-LATROBE 48909 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 9/64 | AF2PDK 6WUP2 489090.1406Murto-tuuma23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€8.62
CHICAGO-LATROBE 48910 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 5/32 | AF2PDN 6WUP5 489100.1562Murto-tuuma25.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "€9.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48904 Ruuvikonepora Vasen 1/16
€7.85 / yksikkö