CHICAGO-LATROBE Ruuvikoneen poranterä, nopea teräs, 118 astetta


Suodattaa
Porakohta: 118 astetta , Suorittaa loppuun: Kirkas , Luettelon numero: 157L , Materiaali: High Speed ​​Steel , Palojen lukumäärä: 1 , Pistekulma: 118 Tutkinnot , Pistetyyppi: Yleinen tarkoitus , Johdon koko: #7
TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta (ei alv)
A
48903
0.0469Murto-tuuma12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "€8.49
A
48904
0.0625Murto-tuuma15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "€7.85
A
48905
0.0781Murto-tuuma17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "€8.03
A
48906
0.0938Murto-tuuma19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "€8.19
A
48907
0.1094Murto-tuuma20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€8.12
A
48908
0.1250Murto-tuuma22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "€8.58
A
48909
0.1406Murto-tuuma23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€8.62
A
48910
0.1562Murto-tuuma25.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "€9.38
A
48911
0.1719Murto-tuuma26.9875mm11 / 64 "53.975mm4.3663mm11 / 64 "€9.75
A
48912
0.1875Murto-tuuma28.575mm3 / 16 "55.5625mm4.7625mm3 / 16 "€10.26
A
49077
0.2010Langan koko30.1625mm-57.15mm5.1054mm#7€11.10
A
48913
0.2031Murto-tuuma30.1625mm13 / 64 "57.15mm5.1587mm13 / 64 "€12.38
A
48914
0.2188Murto-tuuma31.75mm7 / 32 "60.325mm5.5575mm7 / 32 "€12.71
A
48915
0.2344Murto-tuuma33.3375mm15 / 64 "61.9125mm5.9538mm15 / 64 "€14.08
A
48916
0.2500Murto-tuuma34.925mm1 / 4 "63.5 mm6.35mm1 / 4 "€14.18
A
48917
0.2656Murto-tuuma36.5125mm17 / 64 "66.675mm6.7462mm17 / 64 "€17.42
A
48918
0.2812Murto-tuuma38.1mm9 / 32 "68.2625mm7.1425mm9 / 32 "€17.80
A
48919
0.2969Murto-tuuma39.6875mm19 / 64 "69.85mm7.5413mm19 / 64 "€21.07
A
48920
0.3125Murto-tuuma41.275mm5 / 16 "71.4375mm7.9375mm5 / 16 "€19.87
A
48922
0.3438Murto-tuuma42.8625mm11 / 32 "76.2mm8.7325mm11 / 32 "€25.99
A
48923
0.3594Murto-tuuma44.45mm23 / 64 "77.7875mm9.1288mm23 / 64 "€29.64
A
48924
0.3750Murto-tuuma46.0375mm3 / 8 "79.375mm9.525mm3 / 8 "€30.86
A
48926
0.4062Murto-tuuma49.2125mm13 / 32 "84.1375mm10.3175mm13 / 32 "€36.15
A
48927
0.4219Murto-tuuma50.8mm27 / 64 "85.725mm10.7163mm27 / 64 "€41.29
A
48928
0.4375Murto-tuuma52.3875mm7 / 16 "87.3125mm11.1125mm7 / 16 "€40.39
A
48930
0.4688Murto-tuuma53.975mm15 / 32 "92.075mm11.9075mm15 / 32 "€48.79
A
48932
0.5000Murto-tuuma57.15mm1 / 2 "95.25mm12.7mm1 / 2 "€47.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?