Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber -poranteräsarja # 550asp 15 kpl | AF2NYY 6WTZ5

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber-poranteräsarja lista # 550asp 15 kpl

Varastossa
Tuote: AF2NYY Malli: 47795Ristiviite: 6WTZ5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKeltainen oksidi
Luettelonumero550 ASP
MateriaaliKoboltti teräs
Palojen lukumäärä15
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiP3 jakopiste
Varsi Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Koot sisältyvät1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber-poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 1 / 2tuumaa | AB3LEU 1U200 57852Keltainen oksidi550Jakopiste1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€298.40
CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber-poranteräsarja # 2550 15 kpl | AF2PAU 6WUD5 69871TiN päällystetty2550P3 jakopiste1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€521.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber-poranteräsarja lista # 550asp 15 kpl
€259.84 / yksikkö