Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber-poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 1 / 2tuumaa | AB3LEU 1U200

CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber-poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3LEU Malli: 57852Ristiviite: 1U200

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€298.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKeltainen oksidi
Luettelonumero550
MateriaaliKoboltti teräs
Palojen lukumäärä15
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Koot sisältyvät1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber -poranteräsarja # 550asp 15 kpl | AF2NYY 6WTZ5 47795Keltainen oksidi550 ASPP3 jakopiste1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€259.84
CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber-poranteräsarja # 2550 15 kpl | AF2PAU 6WUD5 69871TiN päällystetty2550P3 jakopiste1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€521.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber-poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 1/2 tuumaa
€298.40 / yksikkö