Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 47716 Jobberin pituus poranterä, poranterän koko 1/4 tuumaa, poran kärjen kärjen kulma 135 astetta, koboltti

Varastossa
Tuote: CH6JYY Malli: 47716Ristiviite: 2THP1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Bit tyyliKierre
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.25
Poranterän koko1 / 4 "
Porakohdan pituus0.0518 "
Suorittaa loppuunKoboltti
Huilun pituus2 3 / 4 "
LuokkaM35
Helix-kulma28 astetta
Max. Poraussyvyys1"
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4"
Pistekulma135 astetta
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1.25 "
Varren tyyppiSuoraan
Kierteen suuntaOikea käsi
Toleranssi+0 "/ - 0.0007"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToleranssiDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusLuokkaMax. PoraussyvyysKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber-pituinen poranterä, poranterän koko D, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti, olki/pronssi | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "€11.46
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber-pituinen poranterä, poranterän koko H, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti, olki/pronssi | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "€12.56
CHICAGO-LATROBE 46793 Jobber Pituus Poranterä, Poranterän koko W, Poran kärjen kärjen kulma 135 astetta, koboltti, olki/pronssi | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "€26.84
CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber Pituus Poranterä, Poranterän koko 11/64 tuumaa, Poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "€5.66
CHICAGO-LATROBE 47712 Jobber-pituus poranterä, poranterän koko 3/16 tuumaa, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "€6.46
CHICAGO-LATROBE 47718 Jobber-pituus poranterä, poranterän koko 9/32 tuumaa, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "€11.25
CHICAGO-LATROBE 47729 Jobber-pituus poranterä, poranterän koko 29/64 tuumaa, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti | CH6JZA 2THR5 47729+0 "/ - 0.001"0.45314 3 / 16 "M351 13 / 16 "5 5 / 8 "29 / 64 "1 7 / 16 "€30.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47716 Jobberin pituus poranterä, poranterän koko 1/4 tuumaa, poran kärjen kärjen kulma 135 astetta, koboltti
€8.68 / yksikkö