Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 47712 Jobberin pituus poranterä, poranterän koko 3/16 tuumaa, poran kärjen kärjen kulma 135 astetta, koboltti

Varastossa
Tuote: CH6JYX Malli: 47712Ristiviite: 2THN6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Bit tyyliKierre
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1875
Poranterän koko3 / 16 "
Porakohdan pituus0.0388 "
Suorittaa loppuunKoboltti
Huilun pituus2 5 / 16 "
LuokkaM35
Helix-kulma28 astetta
Max. Poraussyvyys3 / 4 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3 1 / 2 "
Pistekulma135 astetta
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.3 / 16 "
Varren pituus1 3 / 16 "
Varren tyyppiSuoraan
Kierteen suuntaOikea käsi
Toleranssi+0 "/ - 0.0007"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToleranssiDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusLuokkaMax. PoraussyvyysKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber-pituinen poranterä, poranterän koko D, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti, olki/pronssi | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "€11.46
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber-pituinen poranterä, poranterän koko H, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti, olki/pronssi | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "€12.56
CHICAGO-LATROBE 46793 Jobber Pituus Poranterä, Poranterän koko W, Poran kärjen kärjen kulma 135 astetta, koboltti, olki/pronssi | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "€26.84
CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber Pituus Poranterä, Poranterän koko 11/64 tuumaa, Poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "€5.66
CHICAGO-LATROBE 47716 Jobber-pituus poranterä, poranterän koko 1/4 tuumaa, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti | CH6JYY 2THP1 47716+0 "/ - 0.0007"0.252 3 / 4 "M351"4"1 / 4 "1.25 "€8.68
CHICAGO-LATROBE 47718 Jobber-pituus poranterä, poranterän koko 9/32 tuumaa, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "€11.25
CHICAGO-LATROBE 47729 Jobber-pituus poranterä, poranterän koko 29/64 tuumaa, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti | CH6JZA 2THR5 47729+0 "/ - 0.001"0.45314 3 / 16 "M351 13 / 16 "5 5 / 8 "29 / 64 "1 7 / 16 "€30.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47712 Jobberin pituus poranterä, poranterän koko 3/16 tuumaa, poran kärjen kärjen kulma 135 astetta, koboltti
€6.46 / yksikkö