Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber-kärki 1/32 tuuman pikateräs | AA2LAT 10P085

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber-terä, 1/32 tuuman nopea teräs

Varastossa
Tuote: AA2LAT Malli: 42602Ristiviite: 10P085

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.031 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunTiAlN päällystetty
Huilun pituus1 / 2 "
Luettelonumero150 ASP
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus1.375 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiP3 jakopiste
Varsi Dia.1 / 32 "
Koko1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiSuorittaa loppuunHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber-kärki A-pikateräs | AA2KUU 10N923 417710.234 "KirjeTiN päällystetty2.625 "3.875 "0.234 "A€11.79
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C pikateräs | AA2KUV 10N925 417730.242 "KirjeTiN päällystetty2.75 "4"0.242 "C€12.10
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D pikateräs | AA2KUW 10N926 417740.246 "KirjeTiN päällystetty2.75 "4"0.246 "D€12.10
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F pikateräs | AA2KUX 10N927 417760.257 "KirjeTiN päällystetty2.875 "4.125 "0.257 "F€13.28
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G pikateräs | AA2KUY 10N928 417770.261 "KirjeTiN päällystetty2.875 "4.125 "0.261 "G€15.51
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H pikateräs | AA2KUZ 10N929 417780.266 "KirjeTiN päällystetty2.875 "4.125 "0.266 "H€15.51
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I pikateräs | AA2KVA 10N930 417790.272 "KirjeTiN päällystetty2.875 "4.125 "0.272 "I€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber-terä, 1/32 tuuman nopea teräs
€7.97 / yksikkö