Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 40584 jatkopora 13/32 x 12 tuuman musta oksidi | AE2VRU 4ZP16

CHICAGO-LATROBE 40584 jatkopora 13/32 x 12 tuumaa musta oksidi

Varastossa
Tuote: AE2VRU Malli: 40584Ristiviite: 4ZP16
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
€44.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkopora
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4062
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus3.875 "
Murtoluku13 / 32 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero912 KAT
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus12 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.13 / 32 "
Koko13 / 32 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 40474 Jatkopora 1/4 x 6 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VJJ 4ZN05 404740.25002.75 "1 / 4 "906 KAT6"1 / 4 "1 / 4 "€9.37
CHICAGO-LATROBE 40476 jatkojyrsin 9/32 x 6 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VJK 4ZN07 404760.28122 15 / 16 "9 / 32 "906 KAT6"9 / 32 "9 / 32 "€19.45
CHICAGO-LATROBE 40574 jatkojyrsin 1/4 x 12 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VRN 4ZP06 405740.25002.75 "1 / 4 "912 KAT12 "1 / 4 "1 / 4 "€19.36
CHICAGO-LATROBE 40576 jatkojyrsin 9/32 x 12 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VRP 4ZP08 405760.28122 15 / 16 "9 / 32 "912 KAT12 "9 / 32 "9 / 32 "€28.69
CHICAGO-LATROBE 40578 jatkojyrsin 5/16 x 12 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VRQ 4ZP10 405780.31253.187 "5 / 16 "912 KAT12 "5 / 16 "5 / 16 "€37.12
CHICAGO-LATROBE 40580 jatkopora 11/32 x 12 tuuman musta oksidi | AE2VRR 4ZP12 405800.34383.437 "11 / 32 "912 KAT12 "11 / 32 "11 / 32 "€37.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40584 jatkopora 13/32 x 12 tuumaa musta oksidi
€44.19 / yksikkö