Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 19915 5 ikeen pää, säädettävä, teräs, 3/8-24 tuuman kierre | AD9JXX 4TAF1

CHICAGO HARDWARE 19915 5 ikeen pää, säädettävä, teräs, 3/8-24 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AD9JXX Malli: 19915 5Ristiviite: 4TAF1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkeen loppu
Mitat A2.5 "
Mitat B5 / 8 "
Mitat C5 / 8 "
Mitat D1.625 "
Mitat E7 / 16 "
Mitat F7 / 8 "
Mitat G3 / 8 "
Mitat H7 / 8 "
Ulottuvuus K11 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Napauta Koko3 / 8-24
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19915 5 ikeen pää, säädettävä, teräs, 3/8-24 tuuman kierre
€10.45 / yksikkö