Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 527-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 6-1 / 4in nokka | AB8RTB 26Y235

CHICAGO FAUCETS 527-ABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 6-1/4in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AB8RTB Malli: 527-ABCPRistiviite: 26Y235

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€384.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "NPSM-uros
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Nokan pituus6.25 "
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräRungon materiaaliYhteysVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHana nokkaVirtausnopeusHinta
CHICAGON HANAT 1100-G2E3-317AB Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in juoksuputki | AB8RQF 26Y191 1100-G2E3-317AB2Messinki1/2 "NPSMValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "PuristusJäykkä / Swing2.2 gpm€445.73
CHICAGO-HANAT 521-GN2AE1ABCP Gooseneck-keittiöhana 5-1 / 4in nokka | AB8RQG 26Y192 521-GN2AE1ABCP2Messinki1/2 "NPS, 3/8" NPTValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "PuristusJäykkä / Swing12 GPM€423.68
CHICAGON HANAT 225-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2 Gpm 3-3 / 8in juoksuputki | AB8RUR 26Y275 225-ABCP2Messinki3/4 "MNPT5UTV5, 5UTV63.375 "PuristusJäykkä2 gpm€546.56
CHICAGO-HANAT 50-XKABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RVV 26Y303 50-XKABCP1Messinki3/8 "pakkausValmistaja Nro 1-100XTJKABNF / UTV55.25 "Keraaminen levyJäykkä / Swing2.2 gpm€380.10
CHICAGON HANAT 350-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AE6RJG 5UTT4 350-ABCP1Valettu messinki1/2 "NPSM1-099XTJKABNF5.25 "Quaturn (TM)Jäykkä2.2 gpm€293.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 527-ABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 6-1/4in juoksuputki
€384.16 / yksikkö