BALDOR MOTOR VEBNM3542 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YFU

BALDOR MOTOR VEBNM3542 jarrumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YFU Malli: VEBNM3542

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,505.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Täyden kuorman ampeerit2.5-2.2/1.1
Täyden kuormituksen hyötysuhde84
Hz60
EristysluokkaF
Tulosta HP.75
Vaihe3
Power Factor73
Arvosana40C AMB-CONT
RPM1750
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KVA-koodi: M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR KBM3454 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6WUY KBM34540.38 ampeeria.95-1 / .53.1 LB-FT.2566W1725-€1,333.87
BALDOR MOTOR KBM3458 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6WUZ KBM34580.54 ampeeria1.5-1.4 / .74.9 LB-FT.3364V1725-€1,417.89
BALDOR MOTOR VBM3538 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YDE VBM35380.54 ampeeria1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-€2,054.04
BALDOR MOTOR VBM3542 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YDK VBM35420.76 ampeeria2.9-2.6/1.39 LB-FT.7571P1725-€1,850.24
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C Runko | AJ6YDL VBM3542-50.622 ampeeria1.99.52 LB-FT.7574-1750-€1,850.24
BALDOR MOTOR VEBM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C runko | AJ6YEC VEBM35461 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 astetta C€2,833.70
BALDOR MOTOR VEBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143TC Runko | AJ6YEG VEBM3546T1 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 astetta C€2,745.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBNM3542 jarrumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C-runko
€2,505.37 / yksikkö