Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 50-XKABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RVV 26Y303

CHICAGO FAUCETS 50-XKABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AB8RVV Malli: 50-XKABCPRistiviite: 26Y303

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys3/8 "pakkaus
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1-100XTJKABNF / UTV5
Nokan pituus5.25 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräRungon materiaaliYhteysVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHana nokkaVirtausnopeusHinta
CHICAGON HANAT 1100-G2E3-317AB Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in juoksuputki | AB8RQF 26Y191 1100-G2E3-317AB2Messinki1/2 "NPSMValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "PuristusJäykkä / Swing2.2 gpm€445.73
CHICAGO-HANAT 521-GN2AE1ABCP Gooseneck-keittiöhana 5-1 / 4in nokka | AB8RQG 26Y192 521-GN2AE1ABCP2Messinki1/2 "NPS, 3/8" NPTValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "PuristusJäykkä / Swing12 GPM€423.68
CHICAGON HANAT 527-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 6-1 / 4in nokka | AB8RTB 26Y235 527-ABCP2Messinki1/2 "NPSM-urosValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF6.25 "PuristusJäykkä / Swing2.2 gpm€384.16
CHICAGON HANAT 225-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2 Gpm 3-3 / 8in juoksuputki | AB8RUR 26Y275 225-ABCP2Messinki3/4 "MNPT5UTV5, 5UTV63.375 "PuristusJäykkä2 gpm€546.56
CHICAGON HANAT 350-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AE6RJG 5UTT4 350-ABCP1Valettu messinki1/2 "NPSM1-099XTJKABNF5.25 "Quaturn (TM)Jäykkä2.2 gpm€293.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 50-XKABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki
€380.10 / yksikkö