OIL SAFE Premium pumput


OilSafe premium -pumput on suunniteltu jakamaan öljy säiliöstä säiliöön / koneeseen / pieneen säiliöön ja voitelemaan ne. Ne tarjoavat laajan valikoiman ominaisuuksia laitteidensa voiteluun.

Suodattaa
Tyyppi: Kädessä pidettävä, 0.5 tuuman ulostulolla
TyyliMalliKauluksen väriSäiliön kokoulostuloHinta (ei alv)
A
102300
Beige3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
B
102301
Musta3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
C
102302
sininen3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
D
102303
Tummanvihreä3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
E
102304
Harmaa3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
F
102305
Keskivihreä3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
G
102306
Oranssi3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
H
102307
Violetti3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
I
102308
punainen3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€242.59
J
102309
Keltainen3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32

Premium pumput

Oil Safe premium -pumput on suunniteltu jakamaan öljyä säiliöstä koneisiin tai pieneen säiliöön tai säiliöön. Niissä on D-kahvan muotoilu ja 5 jalkaa pitkä poistoletku. Nämä öljypumput on lisäksi integroitu takaiskuventtiilillä, mikä lisää huomattavasti pumpun hyötysuhdetta, minkä seurauksena öljyn täyttöön kuluva aika lyhenee. Valitse laajasta valikoimasta näitä pumppuja, jotka ovat saatavilla 1 ja 2 litran joka 12 iskun tehovaihtoehtoina.

Ominaisuudet

  • Niissä on teräs- ja HDPE-rakenne rakenteen jäykkyyden ja kemikaalien kestävyyden vuoksi.
  • Näissä ensiluokkaisissa pumpuissa on lisäksi takaiskuventtiili, joka parantaa pumpun tehokkuutta ja vähentää öljyntäyttöön tarvittavaa vaivaa ja aikaa.
  • Ne tarjoavat huollettavat pumpun sisäosat nopeasti irrotettavan rungon kauluksen kautta kestävyyden lisäämiseksi.
  • Näissä pumpuissa on 5 jalan tippumisen estävä poistoletku vuotojen estämiseksi ja NPT-portit nopeaa täyttöä varten.
  • Niissä on Viton O-renkaat runsaasti liuotinpitoisia öljyjä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • OilSafe 100200 käyttökansi: Sitä käytetään OilSafe premium -pumppujen asennukseen ja sitä voidaan käyttää kaaton kanteena.
  • OilSafe 920209 Vaihtopumpun letku: Tämä pumppuletku sopii kaikkiin premium-pumppuihin, joissa on 1/4 tuuman NPT-liitin.
  • OilSafe 920250 Premium Pump Tap Breather: Tämä hanan huohotin estää ympäröivän ilman pääsyn pumpun säiliöön.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon nestettä nämä premium-öljypumput kestävät?

OilSafe Premium -pumput voivat käsitellä öljyjä aina ISO 680 -viskositeettiin asti.

Kuinka monessa värissä näitä öljypumppuja on tarjolla?

Ne tarjoavat irrotettavat värikoodatut kaulukset 10 eri värissä.

Mitä merkitystä D-grip-kahvalla on näissä OilSafe-palkkiopumpuissa?

OilSafe Premium -siirtopumpuissa on D-grip-kahva, joka pitää tiukan otteen liukumisen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?