Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 350-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AE6RJG 5UTT4

CHICAGO FAUCETS 350-ABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AE6RJG Malli: 350-ABCPRistiviite: 5UTT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Vaihtopatruuna1-099XTJKABNF
Nokan pituus5.25 "
Venttiilin tyyppiQuaturn (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräRungon materiaaliYhteysVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHana nokkaVirtausnopeusHinta
CHICAGON HANAT 1100-G2E3-317AB Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in juoksuputki | AB8RQF 26Y191 1100-G2E3-317AB2Messinki1/2 "NPSMValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "PuristusJäykkä / Swing2.2 gpm€445.73
CHICAGO-HANAT 521-GN2AE1ABCP Gooseneck-keittiöhana 5-1 / 4in nokka | AB8RQG 26Y192 521-GN2AE1ABCP2Messinki1/2 "NPS, 3/8" NPTValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "PuristusJäykkä / Swing12 GPM€423.68
CHICAGON HANAT 527-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 6-1 / 4in nokka | AB8RTB 26Y235 527-ABCP2Messinki1/2 "NPSM-urosValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF6.25 "PuristusJäykkä / Swing2.2 gpm€384.16
CHICAGON HANAT 225-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2 Gpm 3-3 / 8in juoksuputki | AB8RUR 26Y275 225-ABCP2Messinki3/4 "MNPT5UTV5, 5UTV63.375 "PuristusJäykkä2 gpm€546.56
CHICAGO-HANAT 50-XKABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RVV 26Y303 50-XKABCP1Messinki3/8 "pakkausValmistaja Nro 1-100XTJKABNF / UTV55.25 "Keraaminen levyJäykkä / Swing2.2 gpm€380.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 350-ABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki
€293.86 / yksikkö