Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 369-COLDJKCP Vipukahvan kylmäindeksi 2 3/8 tuuman pituus | AC9QLG 3JAD4

CHICAGO FAUCETS 369-COLDJKCP vivun kahva kylmäindeksi 2 3/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9QLG Malli: 369-COLDJKCPRistiviite: 3JAD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän indeksin vipukahva
Suorittaa loppuunKromattu
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y303
MateriaaliSinkkivalu
Koko2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7907001000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
CHICAGO-HANAT 369-PRJKCP Vivukahvasarja sisältää kaksi kahvaa | AB9WBF 2FPK7 369-PRJKCPVivukahvasarjaKromattu painevalettu€54.29
CHICAGO-HANAT 369-HOTJKCP-vipukahva Hot Index 2 3/8 tuuman pituus | AC9QLH 3JAD5 369-HOTJKCPKuumavivun kahvaSinkkivalu€40.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 369-COLDJKCP vivun kahva kylmäindeksi 2 3/8 tuumaa pituus
€40.16 / yksikkö