FABORY B51205.087.0001 Flat Washer, 0.134 Inch Thickness, 350PK | CG7KYM 42KL40

FABORY B51205.087.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.134 tuumaa, 350 PK

Varastossa
Tuote: CG7KYM Malli: B51205.087.0001Ristiviite: 42KL40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.134 "
Pesin sisällä Dia.15 / 16 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka18-8
Aluslevy OD1 3 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8613
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51205.087.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.134 tuumaa, 350 PK
€395.19 /pakkaus