Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 369-PRJKCP Vivukahvasarja sisältää kaksi kahvaa | AB9WBF 2FPK7

CHICAGO FAUCETS 369-PRJKCP-vipukahvasarja sisältää kaksi kahvaa

Varastossa
Tuote: AB9WBF Malli: 369-PRJKCPRistiviite: 2FPK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivukahvasarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y303
MateriaaliKromattu painevalettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7907001000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
CHICAGO-HANAT 369-COLDJKCP Vipukahvan kylmäindeksi 2 3/8 tuuman pituus | AC9QLG 3JAD4 369-KYLMÄJKCPKylmän indeksin vipukahvaSinkkivalu€40.16
CHICAGO-HANAT 369-HOTJKCP-vipukahva Hot Index 2 3/8 tuuman pituus | AC9QLH 3JAD5 369-HOTJKCPKuumavivun kahvaSinkkivalu€40.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 369-PRJKCP-vipukahvasarja sisältää kaksi kahvaa
€54.29 / yksikkö