Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 2-043JKABNF Patruunan O-rengas Elasomeeri AC9ENP 3FZU4

CHICAGO FAUCETS 2-043JKABNF Patruunan O-rengas Elasomeeri

Varastossa
Tuote: AC9ENP Malli: 2-043JKABNFRistiviite: 3FZU4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetin O-rengas
Suorittaa loppuunelastomeeri
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y205
Materiaalielastomeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO FAUCETS 1-328BL100JKABNF Patruuna O-rengas Elastomeeri Pk 100 | AF9AHZ 29RR38 1-328BL100JKABNF€303.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2-043JKABNF Patruunan O-rengas Elasomeeri
€3.28 / yksikkö