CHICAGO BLOWER 1500-7.5HP korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä | AD6MWK 46E343

CHICAGO BLOWER 1500-7.5 hv korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä

Varastossa
Tuote: AD6MWK Malli: 1500-7.5HPRistiviite: 46E343

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,569.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiUudelleen kerrattava pallo
Puhaltimen kierrosluku3500
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2573
CFM @ 10.00 tuumaa. SP1245
CFM @ 11.00 tuumaa. SP1000
CFM @ 12.00 tuumaa. SP750
CFM @ 13.00 tuumaa. SP290
CFM @ 2.000 tuumaa. SP2457
CFM @ 3.000 tuumaa. SP2338
CFM @ 4.000 tuumaa. SP2215
CFM @ 5.000 tuumaa. SP2099
CFM @ 6.000 tuumaa. SP1990
CFM @ 7.000 tuumaa. SP1880
CFM @ 8.000 tuumaa. SP1745
CFM @ 9.000 tuumaa. SP1509
dBA @ 5 jalkaa96
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)8
Täyden kuorman ampeerit8.67
Asunnon korkeus26 "
Asunnon pituus21 5 / 16 "
KoteloAlumiini
Kotelon leveys7 5 / 16 "
Hz60
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3600
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko213TC
Moottori HP7.5
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3600
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 8 "
TyyppiSäteittäinen terä
Jännite230/460
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.65
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon korkeusCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPAsunnon pituusKotelon leveysTulo Dia.Moottorin runkoMoottori HPHinta
CHICAGO BLOWER 800-1/2HP korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä 1/2 Hp | AD6MWE 46E338 800-1 / 2HP13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/2€1,646.79
CHICAGO BLOWER 900-1HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 1 hv | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C1€2,099.53
CHICAGO BLOWER 1000-2HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 2 hv | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C2€2,069.21
CHICAGO BLOWER 1200-3HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 3 hv | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC3€2,596.85
CHICAGO BLOWER 1400-5HP korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä 5 Hp | AD6MWJ 46E342 1400-5HP25.437 "1757170918 15 / 16 "6 5 / 16 "7"184TC5€2,831.40
CHICAGO BLOWER 1800-10HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 10 hv | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC10€3,987.41
CHICAGO PUHALTIMEN 1829-15HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 15 hv | AD6MWM 46E345 1829-15HP29 13 / 16 "3599352123.875 "8.125 "10 "254TC15€4,833.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO BLOWER 1500-7.5 hv korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä
€3,569.86 / yksikkö