CHICAGO PUHALTIMEN 1829-15HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 15 hv | AD6MWM 46E345

CHICAGO BLOWER 1829-15Hp korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä 15 Hp

Varastossa
Tuote: AD6MWM Malli: 1829-15HPRistiviite: 46E345

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,833.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiUudelleen kerrattava pallo
Puhaltimen kierrosluku3500
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3599
CFM @ 10.00 tuumaa. SP2700
CFM @ 11.00 tuumaa. SP2600
CFM @ 12.00 tuumaa. SP2500
CFM @ 13.00 tuumaa. SP2390
CFM @ 2.000 tuumaa. SP3521
CFM @ 3.000 tuumaa. SP3439
CFM @ 4.000 tuumaa. SP3350
CFM @ 5.000 tuumaa. SP3252
CFM @ 6.000 tuumaa. SP3142
CFM @ 7.000 tuumaa. SP3024
CFM @ 8.000 tuumaa. SP2908
CFM @ 9.000 tuumaa. SP2800
dBA @ 5 jalkaa98
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)8
Täyden kuorman ampeerit16.6
Asunnon korkeus29 13 / 16 "
Asunnon pituus23.875 "
KoteloAlumiini
Kotelon leveys8.125 "
Hz60
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3600
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko254TC
Moottori HP15
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3600
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-5 / 8 "
TyyppiSäteittäinen terä
Jännite230/460
Pyörän halkaisija16 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 221.4
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon korkeusCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPAsunnon pituusKotelon leveysTulo Dia.Moottorin runkoMoottori HPHinta
CHICAGO BLOWER 800-1/2HP korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä 1/2 Hp | AD6MWE 46E338 800-1 / 2HP13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/2€1,646.79
CHICAGO BLOWER 900-1HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 1 hv | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C1€2,099.53
CHICAGO BLOWER 1000-2HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 2 hv | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C2€2,069.21
CHICAGO BLOWER 1200-3HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 3 hv | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC3€2,596.85
CHICAGO BLOWER 1400-5HP korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä 5 Hp | AD6MWJ 46E342 1400-5HP25.437 "1757170918 15 / 16 "6 5 / 16 "7"184TC5€2,831.40
CHICAGO BLOWER 1500-7.5HP korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä | AD6MWK 46E343 1500-7.5HP26 "2573245721 5 / 16 "7 5 / 16 "10 "213TC7.5€3,569.86
CHICAGO BLOWER 1800-10HP korkeapainepuhaltimen radiaaliterä 10 hv | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC10€3,987.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO BLOWER 1829-15Hp korkeapainepuhaltimen säteittäinen terä 15 Hp
€4,833.15 / yksikkö