Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 275088 Testipallotulppa, monikokoinen, 8 - 12 tuuman koko, 16 tuuman pituus, 11 psi / 25 jalkaa | AE4XMJ 5NRT8

CHERNE 275088 Testipallotulppa, monikokoinen, 8–12 tuuman koko, 16 tuuman pituus, 11 psi / 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4XMJ Malli: 275088Ristiviite: 5NRT8
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
€1,022.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija6.75 "
Tyhjennetty pituus16 "
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine11 psi/25 jalkaa
Nimellinen Koko8 "- 12"
alue7 "12.25"
Vaadittu inflaatiopaine20 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta
CHERNE 275058 Testipallotulppa, monikokoinen, 6 - 8 tuuman koko, 14 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMK 5NRT9 2750586 "- 8"5.25 "8.25"17 psi/40 jalkaa30 psi14 "5"€510.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 275088 Testipallotulppa, monikokoinen, 8–12 tuuman koko, 16 tuuman pituus, 11 psi / 25 jalkaa
€1,022.58 / yksikkö