Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 275058 Testipallotulppa, monikokoinen, 6 - 8 tuuman koko, 14 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMK 5NRT9

CHERNE 275058 Testipallotulppa, monikokoinen, 6–8 tuuman koko, 14 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4XMK Malli: 275058Ristiviite: 5NRT9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija5"
Tyhjennetty pituus14 "
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko6 "- 8"
alue5.25 "8.25"
Vaadittu inflaatiopaine30 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta
CHERNE 275088 Testipallotulppa, monikokoinen, 8 - 12 tuuman koko, 16 tuuman pituus, 11 psi / 25 jalkaa | AE4XMJ 5NRT8 2750888 "- 12"7 "12.25"11 psi/25 jalkaa20 psi16 "6.75 "€1,022.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 275058 Testipallotulppa, monikokoinen, 6–8 tuuman koko, 14 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa
€510.37 / yksikkö