Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 274526 testipallotulppa, 3–4 tuuman koko, 23.75 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AC2AAN 2HCE5

CHERNE 274526 Testipallotulppa, 3–4 tuuman koko, 23.75 tuuman pituus, 13 psi/30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2AAN Malli: 274526Ristiviite: 2HCE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija2.38 "
Tyhjennetty pituus23.75 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine13 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko3 "- 4"
alue2.75 "4.25"
Vaadittu inflaatiopaine40 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.359
Laivan korkeus (cm)69.6
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta
CHERNE 274518 Testipallotulppa, 2–3 tuuman koko, 19.44 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AC2AAM 2HCE4 2745182 "- 3"1.75 "3.25"13 psi/30 jalkaa40 psi19.44 "1.58 "€168.11
CHERNE 274534 testipallotulppa, 4–6 tuuman koko, 26.62 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AD2EWE 3NVY4 2745344 "- 6"3.5 "6.25"13 psi/30 jalkaa30 psi26.62 "3.25 "€470.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 274526 Testipallotulppa, 3–4 tuuman koko, 23.75 tuuman pituus, 13 psi/30 jalkaa
€193.57 / yksikkö