Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 274534 testipallotulppa, 4–6 tuuman koko, 26.62 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AD2EWE 3NVY4

CHERNE 274534 Testipallotulppa, 4–6 tuuman koko, 26.62 tuuman pituus, 13 psi/30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EWE Malli: 274534Ristiviite: 3NVY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija3.25 "
Tyhjennetty pituus26.62 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine13 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko4 "- 6"
alue3.5 "6.25"
Vaadittu inflaatiopaine30 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta
CHERNE 274518 Testipallotulppa, 2–3 tuuman koko, 19.44 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AC2AAM 2HCE4 2745182 "- 3"1.75 "3.25"13 psi/30 jalkaa40 psi19.44 "1.58 "€168.11
CHERNE 274526 testipallotulppa, 3–4 tuuman koko, 23.75 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AC2AAN 2HCE5 2745263 "- 4"2.75 "4.25"13 psi/30 jalkaa40 psi23.75 "2.38 "€193.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 274534 Testipallotulppa, 4–6 tuuman koko, 26.62 tuuman pituus, 13 psi/30 jalkaa
€470.05 / yksikkö