CHERNE 272922 pistoke, 12 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa | AD2EXC 3NWA9

CHERNE 272922 Pistoke, 12 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EXC Malli: 272922Ristiviite: 3NWA9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus9.7 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Vastapaine10 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko12 "
alue11.7 "12.3"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 272906 Pistoke, 8 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7 "8.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "Alumiini€405.75
CHERNE 272914 pistoke, 10 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "10.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "Alumiini€585.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 272922 Pistoke, 12 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa
€679.49 / yksikkö