CHERNE 272914 pistoke, 10 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXB 3NWA8

CHERNE 272914 Pistoke, 10 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EXB Malli: 272914Ristiviite: 3NWA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus9.7 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Vastapaine10 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko10 "
alue9.8 "10.3"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6925
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 272906 Pistoke, 8 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7 "8.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "Alumiini€402.39
CHERNE 272922 pistoke, 12 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "12.3"10 psi/30 jalkaa9.7 "Alumiini€671.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 272914 Pistoke, 10 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa
€585.43 / yksikkö