Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 272906 Pistoke, 8 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXA 3NWA7

CHERNE 272906 Pistoke, 8 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EXA Malli: 272906Ristiviite: 3NWA7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus9.7 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Vastapaine10 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko8"
alue7.7 "8.3"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 272914 pistoke, 10 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "10.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "Alumiini€585.43
CHERNE 272922 pistoke, 12 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "12.3"10 psi/30 jalkaa9.7 "Alumiini€679.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 272906 Pistoke, 8 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa
€405.75 / yksikkö