Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 270032 testipallotulppa, yksi koko, 3 tuuman koko, 5.25 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AB3WQX 1VNE7

CHERNE 270032 Testipallotulppa, yksikokoinen, 3 tuuman koko, 5.25 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3WQX Malli: 270032Ristiviite: 1VNE7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija2.64 "
Tyhjennetty pituus5.25 "
Silmänpultin tyyppiRengas ja ketju
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine13 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko3"
alue2.77 "3.25"
Vaadittu inflaatiopaine35 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusHinta
CHERNE 270016 testipallotulppa, yksikokoinen, 1.25 - 1.5 tuuman koko, 5.5 tuuman pituus, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "- 1.5"1.17 "1.75"13 psi/30 jalkaa40 psi1.1 "5.5 "€52.89
CHERNE 270024 testipallotulppa, yksi koko, 2 tuuman koko, 2.84 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AB3WQZ 1VNE9 2700242"1.9 "2.25"13 psi/30 jalkaa40 psi1.77 "2.84 "€64.68
CHERNE 270040 testipallotulppa, yksi koko, 4 tuuman koko, 6.5 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41 "4.25"13 psi/30 jalkaa30 psi3.25 "6.5 "€82.43
CHERNE 270059 Testipallotulppa, yksikokoinen, 5 tuuman koko, 7.75 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6 "5.25"13 psi/30 jalkaa30 psi4.5 "7.75 "€160.76
CHERNE 270067 Testipallotulppa, yksi koko, 6 tuuman koko, 9 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44 "6.25"13 psi/30 jalkaa30 psi5.25 "9"€219.73
CHERNE 270008 Testipallopistoke, yksikokoinen, 0.75 - 1.25 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "- 1.25"0.75 "1.3"17 psi/40 jalkaa65 psi0.73 "3.75 "€68.04
CHERNE 270108 Testipallotulppa, yksi koko, 2.5 tuuman koko, 4.5 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34 "2.75"13 psi/30 jalkaa35 psi2.3 "4.5 "€67.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 270032 Testipallotulppa, yksikokoinen, 3 tuuman koko, 5.25 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa
€70.48 / yksikkö