Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 1310C valurautainen kiristyspanta | AB7WND 24E553

JR SMITH 1310C valurautainen kiristyspanta

Varastossa
Tuote: AB7WND Malli: 1310CRistiviite: 24E553

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tyhjennyspanta
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JR SMITH 1001C kattovuodon kaulus, halkaisija 13-5 / 8 tuumaa | AA3RWL 11U240 1001C€293.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 1310C valurautainen kiristyspanta
€129.28 / yksikkö