Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 3/4 Cap 3/4 Inch Fpt 1360 Psi | AA9ELU 1CRH2

CHEMTROLS VALVES 6517-3 3/4 Cap 3/4 tuumaa Fpt 1360 Psi

Varastossa
Tuote: AA9ELU Malli: 6517-3 3/4Ristiviite: 1CRH2
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
€82.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 11/2 Cap 1 1/2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9ELV 1CRH3 6517-3 11 / 2€160.18
CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 1/2 Cap 1/2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9EQC 1CRU9 6517-3 1 / 2€73.20
CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 1 korkki 1 tuuma Fpt 1360 Psi | AA9EQD 1CRV1 6517-3 1€101.76
CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 2 korkki 2 tuumaa Fpt 1360 Psi | AA9EQE 1CRV2 6517-3 2€232.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6517-3 3/4 Cap 3/4 tuumaa Fpt 1360 Psi
€82.65 / yksikkö