Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 1 korkki 1 tuuma Fpt 1360 Psi | AA9EQD 1CRV1

CHEMTROLS VALVES 6517-3 1 korkki 1 tuuma Fpt 1360 Psi

Varastossa
Tuote: AA9EQD Malli: 6517-3 1Ristiviite: 1CRV1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 3/4 Cap 3/4 Inch Fpt 1360 Psi | AA9ELU 1CRH2 6517-3 3 / 4€95.97
CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 11/2 Cap 1 1/2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9ELV 1CRH3 6517-3 11 / 2€185.98
CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 1/2 Cap 1/2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9EQC 1CRU9 6517-3 1 / 2€84.98
CHEMTROLS VENTTIILIT 6517-3 2 korkki 2 tuumaa Fpt 1360 Psi | AA9EQE 1CRV2 6517-3 2€270.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6517-3 1 korkki 1 tuuma Fpt 1360 Psi
€118.14 / yksikkö