CHEMSPLASH 702846Y Esiliina keltainen 46 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC9MJL 3HKP1

CHEMSPLASH 702846Y ruokalappuessu, keltainen, pituus 46 tuumaa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9MJL Malli: 702846YRistiviite: 3HKP1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus46 "
MateriaaliChemsplash (TM)
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoYleismaailmallinen
Paksuus10 milj.
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMSPLASH 702846Y ruokalappuessu, keltainen, pituus 46 tuumaa - 100 kpl
€378.39 / yksikkö