CHASE DOORS 7296XDBEI Kääntöovi 8 x 6ft Beige Polyeteeni | AA3ZYE 12A724

CHASE DOORS 7296XDBEI kääntöovi 8 x 6 jalkaa beige polyeteeni

Tuote: AA3ZYE Malli: 7296XDBEIRistiviite: 12A724
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,995.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriBeige
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.875 "
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunkuvioitu
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo10.83
Ovien lukumäärä2
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus22.5 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.6
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven paksuusIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunEristysarvoAvauskorkeusHinta
CHASE DOORS 6084XDBEI Kääntöovi 7 x 5ft Beige Polyeteeni | AA3ZYB 12A721 6084XDBEI22.5 "7ft.1.875 "14.5 "5ft.kuvioitu10.837ft.€7,218.34
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096XDBEI kääntöovi 8 x 5 jalkaa beige polyeteeni | AA3ZYC 12A722 6096XDBEI22.5 "8ft.1.875 "14.5 "5ft.kuvioitu10.838ft.€7,503.54
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284XDBEI kääntöovi 7 x 6 jalkaa beige polyeteeni | AA3ZYD 12A723 7284XDBEI22.5 "7ft.1.875 "20.5 "6ft.kuvioitu10.837ft.€7,678.31
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 9696XDBEI Kääntöovi 8 x 8ft Beige Polyeteeni | AA3ZYF 12A725 9696XDBEI22.5 "8ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.838ft.€8,518.77
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96108XDBEI Kääntöovi 9 x 8ft Beige Polyeteeni | AA3ZYG 12A726 96108XDBEI22.5 "9ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.839ft.€8,820.63
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96120XDBEI Kääntöovi 10 x 8 jalkaa beige | AA3ZYH 12A727 96120XDBEI22.5 "10ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.8310ft.€9,121.98
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3084RBEI Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa beige | AC8BVT 39K238 3084RBEI18 "7ft.1.5 "12 "2.5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€2,592.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 7296XDBEI kääntöovi 8 x 6 jalkaa beige polyeteeni
€7,995.37 / yksikkö