CHASE DOORS 3696RNAV kääntöovi 8 x 3 jalkaa laivastonsininen | AC8BVA 39K222

CHASE DOORS 3696RNAV kääntöovi 8 x 3 jalkaa laivastonsininen

Tuote: AC8BVA Malli: 3696RNAVRistiviite: 39K222
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,774.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriLaivastonsininen
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.5 "
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo9.86
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven paksuusIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunEristysarvoAvauskorkeusHinta
CHASE DOORS 6084XDNAV kääntöovi 7 x 5 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXL 12A707 6084XDNAV22.5 "7ft.1.875 "14.5 "5ft.kuvioitu10.837ft.€7,218.34
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096XDNAV kääntöovi 8 x 5 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXM 12A708 6096XDNAV22.5 "8ft.1.875 "14.5 "5ft.kuvioitu10.838ft.€7,503.54
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284XDNAV kääntöovi 7 x 6 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXN 12A709 7284XDNAV22.5 "7ft.1.875 "20.5 "6ft.kuvioitu10.837ft.€7,678.31
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296XDNAV kääntöovi 8 x 6 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXP 12A710 7296XDNAV22.5 "8ft.1.875 "20.5 "6ft.kuvioitu10.838ft.€7,995.37
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 9696XDNAV kääntöovi 8 x 8 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXQ 12A711 9696XDNAV22.5 "8ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.838ft.€8,518.77
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96108XDNAV kääntöovi 9 x 8 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXR 12A712 96108XDNAV22.5 "9ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.839ft.€8,820.63
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96120XDNAV kääntöovi 10 x 8 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXT 12A713 96120XDNAV22.5 "10ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.8310ft.€9,121.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 3696RNAV kääntöovi 8 x 3 jalkaa laivastonsininen
€2,774.57 / yksikkö