CHASE DOORS 7296XDNAV kääntöovi 8 x 6 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXP 12A710

CHASE DOORS 7296XDNAV kääntöovi 8 x 6 jalkaa laivastonsininen

Tuote: AA3ZXP Malli: 7296XDNAVRistiviite: 12A710
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,995.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriLaivastonsininen
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.875 "
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunkuvioitu
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo10.83
Ovien lukumäärä2
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus22.5 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.6
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven paksuusIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunEristysarvoAvauskorkeusHinta
CHASE DOORS 6084XDNAV kääntöovi 7 x 5 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXL 12A707 6084XDNAV22.5 "7ft.1.875 "14.5 "5ft.kuvioitu10.837ft.€7,218.34
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096XDNAV kääntöovi 8 x 5 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXM 12A708 6096XDNAV22.5 "8ft.1.875 "14.5 "5ft.kuvioitu10.838ft.€7,503.54
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284XDNAV kääntöovi 7 x 6 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXN 12A709 7284XDNAV22.5 "7ft.1.875 "20.5 "6ft.kuvioitu10.837ft.€7,678.31
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 9696XDNAV kääntöovi 8 x 8 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXQ 12A711 9696XDNAV22.5 "8ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.838ft.€8,518.77
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96108XDNAV kääntöovi 9 x 8 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXR 12A712 96108XDNAV22.5 "9ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.839ft.€8,820.63
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96120XDNAV kääntöovi 10 x 8 jalkaa laivastonsininen | AA3ZXT 12A713 96120XDNAV22.5 "10ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.8310ft.€9,121.98
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3084RNAV kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa laivastonsininen | AC8BUY 39K220 3084 RNAV18 "7ft.1.5 "12 "2.5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€2,592.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 7296XDNAV kääntöovi 8 x 6 jalkaa laivastonsininen
€7,995.37 / yksikkö