EATON / CHAR-LYNN 129-0523-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 38 Nm, virtausnopeus 21 Lq, 1043 rpm

Tuote: CD7GJC Malli: 129-0523-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus21 neliömetriä
Korkeus2.53 "
Pituus5.8 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi5 pulttia
PorttityyppiG 3/8 BSP - sivuportti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus1043 RPM
Vääntömomentti38 Nm
Leveys2.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • J-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0523-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 38 Nm, virtausnopeus 21 Lq, 1043 rpm