Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BP / ATC-20ID -sulake 20a, joka ilmaisee Bp / atc 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WPU 6AYG7

BUSSMANN BP/ATC-20ID sulake 20a osoittaa Bp/atc 32vdc - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WPU Malli: BP/ATC-20IDRistiviite: 6AYG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiKeltainen
Syvyys0.207 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinLittleFuse 257 (AMP)
Sulakevahvistimet20
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus3 / 4 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN BP / ATC-10ID -sulake 10a ilmaisee Bp / atc 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WPR 6AYG5 BP / ATC-10IDpunainen102€13.35
BUSSMANN BP / ATC-15ID -sulake 15a, joka ilmaisee Bp / atc 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WPT 6AYG6 BP / ATC-15IDsininen152€13.30
BUSSMANN BP / ATC-25ID -sulake 25a, joka ilmaisee Bp / atc 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WPV 6AYG8 BP / ATC-25IDPoista valinta252€13.30
BUSSMANN BP / ATC-3ID-sulake 3a ilmaisee Bp / atc 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WPW 6AYG9 BP / ATC-3IDVioletti32€16.37
BUSSMANN BP / ATC-30ID -sulake 30a ilmaisee Bp / atc 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WPX 6AYH0 BP / ATC-30IDVihreä302€13.18
BUSSMANN BP / ATC-5ID-sulake 5a ilmaisee Bp / atc 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WPY 6AYH1 BP / ATC-5IDRusketus52€14.62
BUSSMANN BP / ATC-7-1 / 2ID-sulake 7-1 / 2a osoittaa Bp / atc 32vdc - 2 kpl pakkaus | AE7WPZ 6AYH2 BP / ATC-7-1 / 2IDRuskea7.52€13.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BP/ATC-20ID sulake 20a osoittaa Bp/atc 32vdc - 2 kpl pakkaus
€13.30 /pakkaus