CHAPIN 63900 reppuruisku polyeteeni 4 gallonaa AG4YPZ 35HX48

CHAPIN 63900 Reppusumutin polyeteeni 4 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG4YPZ Malli: 63900Ristiviite: 35HX48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu sumutin
YhteensopivaRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet
Täytä aukon koko6"
Letkun pituus42 "
Letkun materiaaliVahvistettu PVC
Säiliön suodattimessaKyllä
Suuttimen materiaali(2) Polypropeeni, messinki / polypropeeni
Suuttimen tyyppiSäädettävä kartio, tuuletin
Painealue80 - 120 psi
Paineen vapautusEi
säiliön tilavuus4 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Sauvan pituus18 "
Sauvan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.81
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8424819040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pituus (6 ")
    • Tiivisteen materiaali (Viton (R))

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAPIN 63900 Reppusumutin polyeteeni 4 gallonaa
€252.67 / yksikkö