Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 7-SA-ET pinsetti kaareva hieno 5 tuuman pituus ruostumaton teräs | AG2XQW 32NE92

EXCELTA 7-SA-ET pinsetti kaareva hieno 5 tuumaa pitkä ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG2XQW Malli: 7-SA-ETRistiviite: 32NE92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus5"
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiKaareva Hieno
Vihjeiden koko1 / 64 "
TyyppiAnti-Acid / Anti-Mag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8203202000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
EXCELTA 7-SA pinsetti kaareva hieno 4-1 / 2 tuuman pituus 1/64 tuuman kärki | AG2XQV 32NE91 7-SA4.5 "1 / 64 "€95.14
EXCELTA 7-SA-SE pinsetti kaareva hieno 4-1 / 2 tuuman pituus ruostumaton teräs | AG2XQX 32NE93 7-SA-SE4.5 "Erittäin hieno€12.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 7-SA-ET pinsetti kaareva hieno 5 tuumaa pitkä ruostumaton teräs
€112.99 / yksikkö