Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAPIN 22240XP -kannettava ruisku 2 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGK 21AC34

CHAPIN 22240XP kädessä pidettävä ruisku, 2 gallonaa polypropeenisäiliö

Varastossa
Tuote: AB6EGK Malli: 22240XPRistiviite: 21AC34
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
€160.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ruisku
YhteensopivaEtsaus, happovärjäys
Täytä aukon koko4"
Letkun pituus42 "
Letkun materiaaliNylon Vahvistettu
Säiliön suodattimessaEi
Suuttimen materiaaliPoly
Suuttimen tyyppiSäädettävä kartio
Painealue35 - 45 psi
Paineen vapautusKyllä
säiliön tilavuus2 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Sauvan pituus12 "
Sauvan materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)51.82
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pituus (11-1 / 2 ")
    • Tiivisteen materiaali (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaLetkun pituusLetkun materiaaliPainealueSäiliömateriaaliHinta
CHAPIN 21210XP käsiruisku 1 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGE 21AC29 21210XPRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, puhdistus42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€131.49
CHAPIN 21230XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGF 21AC30 21230XPRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, puhdistus42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€179.72
CHAPIN 22049XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGG 21AC31 22049XPAsetoni, teollisuusbensiini ksyleeni, tolueeni48 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€293.04
CHAPIN 22090XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGH 21AC32 22090XPBetoni, maisemointi, pinnoitteet, tiivistysaineet36 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€131.16
CHAPIN 22180XP käsiruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGJ 21AC33 22180XPKovettuva yhdiste, muotoöljy, vedeneristys, pinnoitteet36 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€204.45
CHAPIN 22360XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGL 21AC35 22360XPPuhdistusaineet, rasvanpoistoaineet, hapot, tunkeutuvat öljyt, liuottimet, voiteluaineet42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolypropeeni€177.78
CHAPIN 22790XP käsiruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGM 21AC36 22790XPBetoni, maisemointi, pinnoitteet, tiivistysaineet36 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€183.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAPIN 22240XP kädessä pidettävä ruisku, 2 gallonaa polypropeenisäiliö
€160.76 / yksikkö