Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAPIN 21210XP käsiruisku 1 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGE 21AC29

CHAPIN 21210XP kädessä pidettävä ruisku, 1 gallonaa polypropeenisäiliö

Varastossa
Tuote: AB6EGE Malli: 21210XPRistiviite: 21AC29
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
€131.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ruisku
YhteensopivaRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, puhdistus
Täytä aukon koko4"
Letkun pituus42 "
Letkun materiaaliNylon Vahvistettu
Säiliön suodattimessaKyllä
Suuttimen materiaaliMessinki
Suuttimen tyyppiSäädettävä kartio
Painealue35 - 45 psi
Paineen vapautusKyllä
säiliön tilavuus1 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Sauvan pituus12 "
Sauvan materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pituus (11-1 / 2 ")
    • Tiivisteen materiaali (Viton (R))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaLetkun pituusLetkun materiaaliPainealueSäiliömateriaaliHinta
CHAPIN 21230XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGF 21AC30 21230XPRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, puhdistus42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€181.37
CHAPIN 22049XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGG 21AC31 22049XPAsetoni, teollisuusbensiini ksyleeni, tolueeni48 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€294.97
CHAPIN 22090XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGH 21AC32 22090XPBetoni, maisemointi, pinnoitteet, tiivistysaineet36 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€129.39
CHAPIN 22180XP käsiruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGJ 21AC33 22180XPKovettuva yhdiste, muotoöljy, vedeneristys, pinnoitteet36 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€206.77
CHAPIN 22240XP -kannettava ruisku 2 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGK 21AC34 22240XPEtsaus, happovärjäys42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€161.21
CHAPIN 22360XP -kannettava ruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö AB6EGL 21AC35 22360XPPuhdistusaineet, rasvanpoistoaineet, hapot, tunkeutuvat öljyt, liuottimet, voiteluaineet42 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolypropeeni€178.59
CHAPIN 22790XP käsiruisku 3 gallonan polypropeenisäiliö | AB6EGM 21AC36 22790XPBetoni, maisemointi, pinnoitteet, tiivistysaineet36 "Nylon Vahvistettu35 - 45 psipolyeteeni€186.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAPIN 21210XP kädessä pidettävä ruisku, 1 gallonaa polypropeenisäiliö
€131.46 / yksikkö