Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK GS-3 -pihtisarja 12 tuumaa 9 1/2 tuumaa 6 1/2 tuumaa | AC9UDM 3JZC9

CHANNELLOCK GS-3 pihdisarja 12 tuumaa 9 1/2 tuumaa 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9UDM Malli: GS-3Ristiviite: 3JZC9
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
€87.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit asetettu
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä3
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPalojen lukumääräHinta
CHANNELLOCK VJ-3 kieli- ja urasarja terässininen 3 kpl AA2KKQ 10N537 VJ-3Kieli- ja urapihditHiiliteräs3€87.68
CHANNELLOCK VJ-2 Tongue and Groove Set V-Jaw Steel Blu 2 kpl | AA2KKW 10N543 VJ-2Kieli- ja urapihditHiiliteräs2€60.43
CHANNELLOCK GLS-3 kielen ja uran pihdisarja 3 PC | AB4JWU 1YHL9 GLS-3Kieli- ja urapihditHiiliteräs3€72.42
CHANNELLOCK GLS-1 Tongue and Groove Griplock Plier 2-osainen sarja AC9UYQ 3KGX8 GLS-1Ura-liitospihditTeräs2€51.49
CHANNELLOCK GS-1 -pihtisarja 2 kappaletta | AD6YXR 4CR44 GS 1Kieli- ja urapihditTeräs2€51.69
CHANNELLOCK PC-1 Tongue and Groove Plier Set dipped 4 Pieces | AH8CXB 38GU20 PC-1Kieli- ja urapihtisarjaTeräs4€127.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK GS-3 pihdisarja 12 tuumaa 9 1/2 tuumaa 6 1/2 tuumaa
€87.26 / yksikkö