TURVALLISUUSNOPEUS PP103 Pölypaketti Pro2k: lle AG2CBR 31FT59

SAFETY SPEED PP103 Dust Kit Pro2k:lle

Varastossa
Tuote: AG2CBR Malli: PP103Ristiviite: 31FT59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölypaketti
Letkun halkaisija.1-1 / 2 "
Pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8466306040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED PP103 Dust Kit Pro2k:lle
€186.14 / yksikkö