Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK VJ-3 kieli- ja urasarja terässininen 3 kpl AA2KKQ 10N537

CHANNELLOCK VJ-3 Kieleke ja urasetti Teräksensininen 3 kpl

Varastossa
Tuote: AA2KKQ Malli: VJ-3Ristiviite: 10N537
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
€86.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKieli- ja urapihdit
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Leuan avaaminen1-1/2, 2-1/4, 7/8"
Palojen lukumäärä3
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPalojen lukumääräHinta
CHANNELLOCK VJ-2 Tongue and Groove Set V-Jaw Steel Blu 2 kpl | AA2KKW 10N543 VJ-2Kieli- ja urapihditHiiliteräs2€61.62
CHANNELLOCK GLS-3 kielen ja uran pihdisarja 3 PC | AB4JWU 1YHL9 GLS-3Kieli- ja urapihditHiiliteräs3€70.18
CHANNELLOCK GS-3 -pihtisarja 12 tuumaa 9 1/2 tuumaa 6 1/2 tuumaa | AC9UDM 3JZC9 GS 3Pihdit asetettuTeräs3€86.93
CHANNELLOCK GLS-1 Tongue and Groove Griplock Plier 2-osainen sarja AC9UYQ 3KGX8 GLS-1Ura-liitospihditTeräs2€50.66
CHANNELLOCK GS-1 -pihtisarja 2 kappaletta | AD6YXR 4CR44 GS 1Kieli- ja urapihditTeräs2€52.16
CHANNELLOCK PC-1 Tongue and Groove Plier Set dipped 4 Pieces | AH8CXB 38GU20 PC-1Kieli- ja urapihtisarjaTeräs4€129.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK VJ-3 Kieleke ja urasetti Teräksensininen 3 kpl
€86.43 / yksikkö