Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK GS-23 -pihtisarja 7-1 / 2 8 10 tuuman pituus terässininen 3 kpl | AA2KKR 10N538

CHANNELLOCK GS-23 pihdisarja 7-1/2 8 10 tuumaa pituus teräksensininen 3 kpl

Varastossa
Tuote: AA2KKR Malli: GS-23Ristiviite: 10N538

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit asetettu
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä3
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPalojen lukumääräHinta
CHANNELLOCK GLS-23 -pihtisarja terässininen 3 kpl AA2KKT 10N539 GLS-23Pihdit asetettuHiiliteräs3€107.48
CHANNELLOCK TOOL ROLL 1 Tongue and Groove Plier Set 5kpl rullalla | AD2VMX 3UWD3 TYÖKALUTELA 1Kieli- ja urapihditC1080 teräs5€177.98
CHANNELLOCK GS-6 Tongue and Groove Plier Set 3kpl | AD2VMZ 3UWD8 GS 6Kieli- ja urapihditC1080 teräs3€104.86
CHANNELLOCK TOOL ROLL 3 Tongue and Groove Plier Set 5kpl rullalla | AD3LHB 3ZZV4 TYÖKALUTELA 3Kieli- ja urapihditC1080 teräs5€142.98
CHANNELLOCK GS-4 -pihtisarja, upotettu 3 kpl. | AH8CWZ 38GU18 GS 4plier SetTeräs3€100.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK GS-23 pihdisarja 7-1/2 8 10 tuumaa pituus teräksensininen 3 kpl
€106.17 / yksikkö