ZURN Top Spud, automaattinen huuhteluventtiili


Suodattaa
TyyliMalliAkunSuorittaa loppuunGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoPainealueKarkea sisäänAnturialueHinta (ei alv)
A
ZTR6200EV-HW
-kromi1.281-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€831.89
B
ZTR6200-ONE-HW
-kromi1.11-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€863.64
C
ZTR6200-WS1-HW
-kromi1.61-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€927.26
D
ZTR6203-EWS-HW
-kromi0.53/4 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€798.76
E
ZER6003PL-WS1-CCP
3 vuosiKiillotettu Chrome1 ja 1.53/4 "IPS25 - 80 psi11 1 / 2 "4 - 12 "€580.02
F
ZTR6203-QRT-LL
3 vuosiKiillotettu Chrome0.253/4 "IPS35 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€938.65
E
ZER6003PL-ULF-CCP
3 vuosiKiillotettu Chrome0.1253/4 "IPS25 - 80 psi11 1 / 2 "4 - 12 "€576.99
F
ZTR6203-QRT
3 vuosiKiillotettu Chrome0.253/4 "IPS35 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€780.54
G
ZER6003AV-EWS-CPM
3 vuosiKiillotettu Chrome0.53/4 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€753.11
H
ZER6000PL-WS1-CPM
3 vuosiKiillotettu Chrome1.61 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€611.07
I
ZER6003PL-WS1-CPM
3 vuosiKiillotettu Chrome13/4 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€723.08
H
ZER6000PL-CPM
3 vuosiKiillotettu Chrome3.51 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€607.11
J
ZER6000AV-HET-CPM
3 vuosiKiillotettu Chrome1.281 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "Säädettävä€743.58
I
ZER6003PL-CPM
3 vuosiKiillotettu Chrome1.53/4 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€557.97
D
ZTR6203-QRT-HW
3 vuotta @ 4000 huuhtelua/kuukausikromi0.251-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€811.89
K
ZTR6200-ONE
3 vuotta @ 4000 huuhtelua/kuukausikromi1.11-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€810.98
D
ZTR6203-WS1-HW
3 vuotta @ 4000 huuhtelua/kuukausikromi11-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€797.57
L
ZTR6201-WS1
3 vuotta @ 4000 huuhtelua/kuukausikromi11-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€703.87
M
ZTR6201-WS1-LL
10 vuosikromi11-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€758.14
N
ZTR6200-ONE-LL
10 vuosikromi1.11-1/2 "IPS35 - 80 psi10 ", 12", 14 "Säädettävä€868.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?