Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK TOOL ROLL 1 Tongue and Groove Plier Set 5kpl rullalla | AD2VMX 3UWD3

CHANNELLOCK TYÖKALURULA 1 Kielekepihdit, 5 kpl rullalla

Varastossa
Tuote: AD2VMX Malli: TOOL ROLL 1Ristiviite: 3UWD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKieli- ja urapihdit
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
MateriaaliC1080 teräs
Palojen lukumäärä5
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPalojen lukumääräHinta
CHANNELLOCK GS-23 -pihtisarja 7-1 / 2 8 10 tuuman pituus terässininen 3 kpl | AA2KKR 10N538 GS 23Pihdit asetettuHiiliteräs3€106.17
CHANNELLOCK GLS-23 -pihtisarja terässininen 3 kpl AA2KKT 10N539 GLS-23Pihdit asetettuHiiliteräs3€107.48
CHANNELLOCK GS-6 Tongue and Groove Plier Set 3kpl | AD2VMZ 3UWD8 GS 6Kieli- ja urapihditC1080 teräs3€104.86
CHANNELLOCK TOOL ROLL 3 Tongue and Groove Plier Set 5kpl rullalla | AD3LHB 3ZZV4 TYÖKALUTELA 3Kieli- ja urapihditC1080 teräs5€142.98
CHANNELLOCK GS-4 -pihtisarja, upotettu 3 kpl. | AH8CWZ 38GU18 GS 4plier SetTeräs3€100.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK TYÖKALURULA 1 Kielekepihdit, 5 kpl rullalla
€177.98 / yksikkö