Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 5340-3/32HGB Kumi Buna-n 3/32 tuumaa Paksuus 12 x 24 tuumaa | AA9KQD 1DRA6

E JAMES & CO 5340-3/32HGB Kumi Buna-n 3/32 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9KQD Malli: 5340-3/32HGBRistiviite: 1DRA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen500%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus24 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 32 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGA Buna-n 1/32 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen500%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 32 "€6.84
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGA Buna-n 1/16 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen500%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5340-3/32HGA Kumi Buna-n 3/32 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen500%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 32 "€24.41
E JAMES & CO 5340-1/8HGA Kumi Buna-n 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen500%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 8 "€27.63
E JAMES & CO 5340-3 / 16HGA Buna-n 3/16 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen500%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 16 "€37.88
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGA Buna-n 1/4 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAKorkea arvosanatavallinen500%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA Buna-n 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen500%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 8 "€64.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 5340-3/32HGB Kumi Buna-n 3/32 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa
€49.02 / yksikkö