Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK CBR-8A 8-osainen pihdisarja | AC9VCR 3KHZ7

CHANNELLOCK CBR-8A 8-osainen pihdisarja

Varastossa
Tuote: AC9VCR Malli: CBR-8ARistiviite: 3KHZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen käsityökalusarja
Palojen lukumäärä8
AlaluokkaUrakoitsija
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinrulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK CBR-8A 8-osainen pihdisarja
€356.12 / yksikkö