ZURN GT2702-20 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 20 gpm, 40 lbs kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPJ 53XU51

ZURN GT2702-20 Drain Interceptor, 2 tuuman putken halkaisija, 20 gpm, kapasiteetti 40 Lbs, polyeteeni

Varastossa
Tuote: CF2JPJ Malli: GT2702-20Ristiviite: 53XU51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€943.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan keskeytin
Yhteyden tyyppiKierteellinen IP
Suorittaa loppuunMatta
Maks. Lämpötila212 astetta F
Kokonaissyvyys3 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys19 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
ZURN GT2702-20-6-EXT Tyhjennyksenerotin, 2 tuuman putken halkaisija, 20 gpm, kapasiteetti 40 lbs, polyeteeni | CF2JPK 53XU57 GT2702-20-6-ULK29 "6"€619.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2702-20 Drain Interceptor, 2 tuuman putken halkaisija, 20 gpm, kapasiteetti 40 Lbs, polyeteeni
€943.70 / yksikkö